※装着例

NMTX623LCW-CL LOCK-ON フルエキゾースト 4-1-2SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ NOJIMA ENGINEERING 31417602 NMTX623LCW-CL LOCK-ON フルエキゾースト 4-1-2SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ NOJIMA ENGINEERING 31417602

LOCK-ON フルエキゾースト 4-1-2SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31417602 品番NMTX623LCW-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○、アンダーカウル:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-1-2SC(スパイラルコレクター) チタン タイプ手曲げチタン(焼き色有り)/LOCK-ON Ti 適合車種ZZR1400 ZX-14(06-08) 車輌型式車両型式:ZXT40A/C 仕向け地:マレーシア
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成11年排気ガス規制適合、平成13年騒音規制適合/成績表:有り 平成11年排ガス規制対象の車両(-08)のみ適合。受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする