NT007VTI FASARM S チタン フルエキゾースト 4-2-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING 31417654 NT007VTI FASARM S チタン フルエキゾースト 4-2-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING 31417654

FASARM S チタン フルエキゾースト 4-2-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31417654 品番NT007VTI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ノジマのエキゾーストテクノロジーと機械曲げ技術の進歩が可能にしたハイコストパフォーマンスチタンマフラー。ソリッドな機械曲げチタンエキパイ+Sチタンサイレンサー。主な4-1集合モデルにはスパイラルコレクターを採用。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-2-1 チタン タイプ機械曲げチタン/V Ti 適合車種CB1300SF(98-02) 車輌型式車両型式:SC40 仕向け地:国内
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※排気ガス規制以前※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする