曜日別特売
NMM621TI FASARM M チタン フルエキゾースト 1-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING 31418792

※装着例

NMM621TI FASARM M チタン フルエキゾースト 1-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING 31418792
NMM621TI FASARM M チタン フルエキゾースト 1-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING 31418792

FASARM M チタン フルエキゾースト 1-1 チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31418792品番NMM621TI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

気の遠くなるようなテストを繰り返し生み出された珠玉の1本。様々なサイズの大径チタンパイプを繋ぎ合わせ、立ち上がりからピークまでどこまでも伸びるパワーフィーリングを実現。排気量アップにも余裕で対応。パイプ径をΦ38からΦ50.8としノーマルからチューンドエンジンまで幅広く対応。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:形状フルエキゾースト、集合:1-1チタンタイプ機械曲げチタン/M2 Ti適合車種KSR110(-08)車輌型式車両型式:BC-KL110A
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成10年規制適合//成績表:無し(書類不要) 2008年8月末までに生産され、それ以降に販売された車両も含みます。※バイク本体は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする