1,2-ジクロロエタン(研究実験用)

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 等級一級 注文コード31418844 品番04000845
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は等級など2種類から選べます 他の種類を見る
名称二塩化エチレン、1,2-Dichloroethane 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH2ClCH2Cl 濃度(%)≧99.0 比重d≒1.25 化学組成CH2ClCH2Cl 危険等級U 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-07 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込むと有害、眼刺激、吸入すると有毒、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、臓器の障害 (血液系、中枢神経系、心臓血管系、肝臓、消化管、腎臓、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系、肝臓、心臓血管系、甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系、腎臓)、水生生物に有害 平均分子量98.96 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号107-06-2 別称二塩化エチレン
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31418844
2024-08-28
用途:
アクリルの接着とシルク印刷面の塗料はがし
小千谷プラスチック 様 (製造業)

アクリル接着では、メタンは速乾ですが、エタンの方が遅いので作業がやりやすいと思います。
又シルク印刷面の塗料はがしですが、意外と簡単に出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
31418844
2021-11-23
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が購入出来て、大変便利に使用出来ました。

対象商品:
31418844
2019-11-29
用途:
フィラメント処理
その他業種

ジクロロメタンと似た成分だがやはり若干違いがある。接着するより溶かす方を重要視するならこちらがお薦め。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする