林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
1-プロパノール(研究実験用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
31418896
品番
16004885
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
名称
n-プロピルアルコール、1-Propanol
等級
一級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3CH2CH2OH
濃度(%)
≧99
比重
d≒0.80
化学組成
CH
3
CH
2
CH
2
OH
危険等級
U
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
平均分子量
60.10
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
71-23-8
別称
n-プロピルアルコール
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000