2,2,4-トリメチルペンタン(研究実験用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 31418923 品番 20002295
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
名称2,2,4-Trimethylpentane 等級特級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3 濃度(%)≧99.0 比重d≒0.69 化学組成CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3 危険等級U 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気 平均分子量114.23 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号540-84-1 別称イソオクタン
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31418932
2018-07-26
用途:
ラボ実験
株式会社冨士越化成 様 (製造業)

いつもは日本橋の試薬問屋まで購入に出向いていたが、その手間がかからず助かりました。但し、納期がなかなか確定せず、実験計画が立てられず困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする