名称3-Methyl-1-butanol (iso-Amyl Alcohol)
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式(CH3)2CHCH2CH2OH
濃度(%)≧95.0
比重d≒0.81
化学組成(CH3)2CHCH2CH2OH
危険等級V
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0063-19
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
平均分子量88.15
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号123-51-3
別称イソアミルアルコール