4-メチル-2-ペンタノン(研究実験用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3L) 注文コード 31419072 品番 13002397
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
名称メチルイソブチルケトン、4-Methyl-2-pentanone (4-Methyl iso-butyl ketone) 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式(CH3)2CHCH2COCH3 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.80 化学組成(CH3)2CHCH2COCH3 危険等級U 労働安全衛生法の表示労特-2、57、57-2 アズワン品番89-0065-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3000mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有毒、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系) 平均分子量100.16 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号108-10-1 別称メチルイソブチルケトン
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする