名称DMF、N,N-Dimethylformamide
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式HCON(CH3)2
濃度(%)≧99
比重d≒0.95
化学組成HCON(CH3)2
危険等級V
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0064-20
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3000mL
特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)
平均分子量73.09
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号68-12-2
別称DMF