エタノール(99.5)(研究実験用)

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3L) 注文コード 31419264 品番 05001967
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5) 等級特級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.79 化学組成C2H5OH 危険等級U 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-54 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量3000mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62885157
2022-02-24
用途:
物理実験用霧箱製作

特に使用上問題ありません。霧箱の方もちゃんと動作しました。

対象商品:
62885157
2022-11-02
用途:
分析用

酒類のアミノ酸分析に使用しています。問題なく使用出来ます。

対象商品:
31419264
2020-02-13
用途:
genomic DNA精製時のエタ沈時に使用
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

以前に林純薬の試薬を使用していたので、心配することなく安心して使用できました。
感謝。

対象商品:
11715996
2019-08-04
用途:
花卉の脱色用途
サービス業

花卉の脱色用途で使用しました。
純度の高いエタノールが入用だっので非常に満足しています。発送が早かったのも良かったです。

対象商品:
11715996
2019-07-01
用途:
実験用
製造業

実験用としてガラス製品のゴミ払拭のために購入。リピート利用しています。

対象商品:
11715996
2017-04-05
用途:
分析

サービスの行き届いたご送付で、大変感謝しております。

対象商品:
11715996
2016-08-13
用途:
実験用液剤
製造業

他にも幾つか薬剤を探しています。

対象商品:
11715996
2015-10-09
用途:
サリチル酸の溶解

さほどレベルの高いものは要らないかな、とおもいましたが、今後何に使うかしれないので、特級を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする