名称Chlorobenzene
等級GR
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C6H5Cl
濃度(%)≧99.5
比重d≒1.10
化学組成C6H5Cl
危険等級V
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0063-70
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、中枢神経系、末梢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓、肝臓、副腎)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量112.56
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号108-90-7
別称モノクロロベンゼン