名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
濃度(%)≧98.5
比重d≒0.95
化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
危険等級V
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓)
平均分子量162.23
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号112-34-5
別称2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール