林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
ジメチルスルホキシド(研究実験用)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(3L)
注文コード
31419587
品番
04001597
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
名称
DMSO、Dimethyl sulfoxide
等級
特級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
(CH3)2SO
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.10
化学組成
(CH
3
)
2
SO
危険等級
V
アズワン品番
89-0064-21
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3000mL
特性
可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
平均分子量
78.14
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
67-68-5
別称
DMSO
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000