林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
テトラヒドロフラン(研究実験用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
31419614
品番
20000455
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
名称
Tetrahydrofuran
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C4H8O
濃度(%)
≧99.5
比重
d≒0.88
化学組成
C
4
H
8
O
危険等級
U
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
89-0067-04
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系)
平均分子量
72.11
PRTR法
第1種
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
109-99-9
別称
THF
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000