林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
トリアセチン(研究実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
31419675
品番
20001885
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
名称
Triacetin
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
(CH3COO)3C3H5
濃度(%)
≧99.5
比重
d≒1.16
化学組成
(CH
3
COO)
3
C
3
H
5
危険等級
V
アズワン品番
89-0067-20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
平均分子量
218.21
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
102-76-1
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550