林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
ヘキサン(研究実験用)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
等級
一級
注文コード
31419754
品番
08000365
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
この商品は
等級・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
名称
Hexane
等級
一級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C6H14
濃度(%)
95
比重
d≒0.66
化学組成
C
6
H
14
危険等級
U
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
89-0064-71
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
平均分子量
86.18
PRTR法
第1種
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
110-54-3
別称
n-ヘキサン
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000