林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
安息香酸ベンジル(研究実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
31419903
品番
02001065
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
名称
Benzyl benzoate
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C6H5COOCH2C6H5
濃度(%)
≧98.0
比重
d≒1.12
化学組成
C
6
H
5
COOCH
2
C
6
H
5
危険等級
V
アズワン品番
89-0063-33
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
特性
飲み込むと有害、水生生物に毒性
平均分子量
212.25
PRTR法
第1種
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
120-51-4
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000