林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
硝酸カリウム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
31419973
品番
16003795
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
種別
一般用試薬(研究実験用)
等級
一級
化学式
KNO3
名称
Potassium nitrate
濃度(%)
≧99
化学組成
KNO
3
危険等級
T
アズワン品番
89-0066-08
危険物の類別
第一類
危険物の品名
硝酸塩類
危険物の数量
500g
特性
火災助長のおそれ:酸化性物質、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液)
平均分子量
101.10
危険物の性状
第1種
CAS登録番号
7757-79-1
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。