林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
酢酸(研究実験用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(3L)
注文コード
31420034
品番
01000167
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
名称
Acetic acid
等級
一級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3COOH
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.05
化学組成
CH
3
COOH
危険等級
V
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-85
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3000mL
特性
引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
平均分子量
60.05
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-19-7
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000