林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
酢酸ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(研究実験用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(3.5L)
注文コード
31420104
品番
04005197
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
名称
Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9
濃度(%)
≧98.0
比重
d≒0.98
化学組成
CH
3
COOCH
2
CH
2
OCH
2
CH
2
OC
4
H
9
危険等級
V
アズワン品番
89-0064-31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3500mL
平均分子量
204.27
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
124-17-4
別称
2-(2-ブトキシエトキシ)エチルアセテート
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000