大嶺日の丸燃料
大嶺日の丸燃料の イベント・ノベルティ・行楽用品
大嶺日の丸燃料の アウトドア・行楽用品
大嶺日の丸燃料の バーベキューコンロ/グリル
レンタンコンロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31420378
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
古くから親しまれてきた普及型のレンタンコンロです。
材質
珪藻土
幅(mm)
220
色
白
高さ(mm)
250
質量(g)
6000
奥行(mm)
220
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
※火の取り扱い、やけどに十分ご注意ください。