大嶺日の丸燃料
大嶺日の丸燃料の イベント・ノベルティ・行楽用品
大嶺日の丸燃料の アウトドア・行楽用品
大嶺日の丸燃料の バーベキューコンロ/グリル
鋳物 目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31420387
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
七輪コンロのサナ(鋳物の火皿・目皿)です。
幅(mm)
105
色
シルバー
高さ(mm)
105
質量(g)
約220
奥行(mm)
8
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
※火の取り扱い、やけどに十分ご注意ください。