大嶺日の丸燃料
大嶺日の丸燃料の 厨房機器・設備・調理機械
大嶺日の丸燃料の 熱調理機・加熱機器
大嶺日の丸燃料の 焼物器
煉炭ばさみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31420396
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
煉炭を安全に持ち運ぶための器具です。
安全に煉炭を持ち上げ、移動させることができます。
幅(mm)
90
色
シルバー
高さ(mm)
300
質量(g)
150
奥行(mm)
5
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
※火の取り扱い、やけどに十分ご注意ください。