分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31420628 品番 SP4CW
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
分配数4 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送 質量(g)250 タイプ1端子電流通過型 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×133×50 電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V) 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 電圧定在波比(10〜76MHz)2、(76〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2、(1489〜2150MHz)2、(2150〜2681MHz)2.3、(2681〜3224MHz)2.5 分配損失(dB)(10〜76MHz)8.5、(76〜222MHz)8、(222〜770MHz)8.5、(770〜1489MHz)9.8、(1489〜2150MHz)11、(2150〜2681MHz)12、(2681〜3224MHz)14 端子間阻止量(dB以上)(10〜76MHz)15、(76〜222MHz)23、(222〜770MHz)20、(770〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする