分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31420637 品番 SP2CDW
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
分配数2 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送 質量(g)180 タイプ全端子電流通過型 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×87×50 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 電圧定在波比(10〜76MHz)2、(76〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2、(1489〜2150MHz)2、(2150〜2681MHz)2、(2681〜3224MHz)2.5 分配損失(dB)(10〜76MHz)4.4、(76〜222MHz)4、(222〜770MHz)4.3、(770〜1489MHz)5、(1489〜2150MHz)6、(2150〜2681MHz)7.5、(2681〜3224MHz)8.5 端子間阻止量(dB以上)(10〜76MHz)12、(76〜222MHz)20、(222〜770MHz)20、(770〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする