4K8K対応 分配器 F型端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様屋内用6分配器 注文コード31420856 品番6DMS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,560 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(〜3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属

付属品Fー5接栓×7 仕様屋内用6分配器 質量(kg)0.092 外形寸法(mm)49×115×16.5(本体部) 構造亜鉛ダイカスト 機能【通電機能】入力・出力1端子 間通電 DC15V 0.8A以下 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 入出力端子F型端子
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする