4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様屋内用3分配器 注文コード31420883 品番3DMLS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(〜3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属

付属品Fー5接栓×4 仕様屋内用3分配器 質量(kg)0.042 外形寸法(mm)49×49×16.5(本体部) 構造亜鉛ダイカスト 機能【通電機能】入力・全出力間通電 DC15V 0.8A以下 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 入出力端子F型端子
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31420917
2018-04-25
用途:
アンテナケーブル分岐数増しのため。

6分岐っ全電通で8K対応は本製品しか無く選択の余地は無かったが期待通りの製品なので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする