分岐数2
周波数帯域(MHz)10〜3224
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
挿入損失(dB)(10〜76MHz)2.5、(76〜222MHz)2.5、(222〜770MHz)2.5、(770〜1489MHz)3.5、(1489〜2150MHz)4.0、(2150〜2681MHz)5.0、(2681〜3224MHz)6.3
分岐損失(dB)(10〜76MHz)12.0、(76〜222MHz)12.0、(222〜770MHz)12.0、(770〜1489MHz)12.5、(1489〜2150MHz)13.5、(2150〜2681MHz)14.5、(2681〜3224MHz)16.0
逆結合損失(dB)(10〜76MHz)18.0、(76〜222MHz)25.0、(222〜770MHz)20.0、(770〜1489MHz)18.0、(1489〜2150MHz)18.0、(2150〜2681MHz)18.0、(2681〜3224MHz)18.0
端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)18.0、(76〜222MHz)20.0、(222〜770MHz)18.0、(770〜1489MHz)17.0、(1489〜2150MHz)15.0、(2150〜2681MHz)15.0、(2681〜3224MHz)15.0
電圧定在波比(10〜76MHz)2.0、(76〜222MHz)1.8、(222〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.0、(2681〜3224MHz)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×49×16.5
質量(kg)0.042
付属品F-5×4
仕様入力・出力端子間通電形