4K8K対応 分岐器 F型端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様屋内用 4分岐器 注文コード31420953 品番4CMS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,050 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力信号の一部を分岐します。幹線から1分岐を取出します。ノイズに強いダイキャスト構造。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(〜3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。入出力端子数分のF-5接栓付属

周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 質量(kg)0.06 付属品Fー5接栓×6 仕様屋内用 4分岐器 外形寸法(mm)71×49×16.5(本体部) 構造亜鉛ダイカスト 機能【通電機能】入出力間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下 入出力端子F型端子
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする