S-B3R1-HRSS/1JPA (JMCA仕様)RACING(1-1) ステン 触媒付 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 31421049

 

S-B3R1-HRSS/1JPA (JMCA仕様)RACING(1-1) ステン 触媒付 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 31421049
S-B3R1-HRSS/1JPA (JMCA仕様)RACING(1-1) ステン 触媒付 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 31421049
S-B3R1-HRSS/1JPA (JMCA仕様)RACING(1-1) ステン 触媒付 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 31421049
S-B3R1-HRSS/1JPA (JMCA仕様)RACING(1-1) ステン 触媒付 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 31421049

(JMCA仕様)RACING(1-1) ステン 触媒付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31421049品番S-B3R1-HRSS/1JPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RACING LINE
アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。
プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。
レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。
エグゾーストシステムの特徴
・ハイドロフォーミング
パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。
・エグゾーストパイプ
パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。
・サイレンサー
消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。
・高精度ジョイント
チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。
・フィッティングパーツ
耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。
・TITANIUM
神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。
一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

材質サイレンサー:ステンレス質量(kg)4(純正7.2:キャスタライザー除く)主な適合車種BMW G310R 17-19/G310GS 17-19(2BL-G31AA)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする