デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
魚に見えないピンクフロロ 漁業者プロスペシャル 大判
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
標準強力(Lbs.):60
注文コード
31421577
品番
#18号-100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
大判仕様 新登場!
高分子量フロロカーボン100%
人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!
大物が釣れる!唯一の”魚に見えないピンクフロロ” Patent
仕様
標準強力(Lbs.):60
色
SP(ステルスピンク)
標準直径(mm)
0.7
標準強力(kg)
28