付属品ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)
適合BS、110°CS
質量(kg)2.8
色ブラック
電源(V)DC15(+13.5〜+16.5)
消費電流(mA)160以下
出力周波数(Hz)右旋:1032〜2072M、左旋:2224〜3224M
受信周波数11.70〜12.75GHz
口径45cm型
適合マスト径(Φmm)25〜50
耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
アンテナ利得(dBi)BS帯域33.2(標準)110°CS帯域33.7(標準)
性能指数G /T(dB/K)BS帯域13.0(標準)110°CS帯域13.0(標準)
コンバーター総合利得(dB)52±4
コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)0.17