4K8K対応屋内用分配器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31421687 品番 D3E
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。

分配数3 付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10〜770MHz) 質量(kg)0.04 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.7×55.5×20.5 周波数帯域(MHz)10〜76、76〜222、222〜770、770〜1489、1489〜2150、2150〜2681、2681〜3224 電圧定在波比(10〜76MHz)2.0、(76〜222MHz)1.8、(222〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.0、(2681〜3224MHz)2.5 分配損失(dB)(10〜76MHz)7.0、(76〜222MHz)6.0、(222〜770MHz)6.5、(770〜1489MHz)7.5、(1489〜2150MHz)9.0、(2150〜2681MHz)11.0、(2681〜3224MHz)11.8 端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)16、(76〜222MHz)20、(222〜770MHz)18、(770〜1489MHz)15、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする