日本アンテナ
日本アンテナの テレビ受信用機器
日本アンテナの 分配器・分岐器
日本アンテナの 分配器
4K8K対応屋内用分岐器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31421748
品番
B102E
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
適合
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10〜770MHz)
分岐数
2
周波数帯域(MHz)
10〜76、76〜222、222〜770、770〜1489、1489〜2150、2150〜2681、2681〜3224
挿入損失(dB)
(10〜76MHz)2.5、(76〜222MHz)2.5、(222〜770MHz)2.5、(770〜1489MHz)3.0、(1489〜2150MHz)4.0、(2150〜2681MHz)5.0、(2681〜3224MHz)6.3
結合損失(dB)
(10〜76MHz)11.5、(76〜222MHz)11.5、(222〜770MHz)12.0、(770〜1489MHz)12.5、(1489〜2150MHz)13.5、(2150〜2681MHz)14.5、(2681〜3224MHz)16.3
逆結合損失(dB)
(10〜76MHz)18、(76〜222MHz)25、(222〜770MHz)20、(770〜1489MHz)18、(1489〜2150MHz)18、(2150〜2681MHz)16、(2681〜3224MHz)16
端子間結合損失(dB)
(10〜76MHz)18、(76〜222MHz)20、(222〜770MHz)18、(770〜1489MHz)17、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15
電圧定在波比
(10〜76MHz)2.0、(76〜222MHz)1.8、(222〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.0、(2681〜3224MHz)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
47.7×55.5×20.5
質量(kg)
0.04
付属品
取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分