SKK-058PS 伸縮ハウスカー アルインコ 31421793

SKK-058PS 伸縮ハウスカー アルインコ 31421793 SKK-058PS 伸縮ハウスカー アルインコ 31421793

伸縮ハウスカー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31421793 品番SKK-058PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部に握りやすいウレタンを採用しています。

最大積載荷重(kg)50 荷台寸法(幅)(mm)400〜600 荷台寸法(長さ)(mm)750〜800 タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ 全高(mm)850 材質アルミ合金 質量(kg)8.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31421793 SKK-058PS 49314746 SKK-058PS 伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) アルインコ 伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) アルインコ 1台 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31421793
2017-07-25
用途:
トマトの収穫
農・林・水産業

持ち手の固定ボルトが後ろすぎるため,後荷となり少しバランスが悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする