- イージースリム 布巻 95mm デュエル 31422006

- イージースリム 布巻 95mm デュエル 31422006
- イージースリム 布巻 95mm デュエル 31422006
- イージースリム 布巻 95mm デュエル 31422006
- イージースリム 布巻 95mm デュエル 31422006
- イージースリム 布巻 95mm デュエル 31422006

イージースリム 布巻 95mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#29.LMO 夜光グリーンオレンジ注文コード31422006品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

待望のダウンサイズ登場!!イージースリム(TM)布巻に新サイズ70mm登場!イージー!! ラクラク!! イカキャッチ!!
イカのサイズが小さい時期や、数釣り・喰い渋った時の切り札として最適な70mm
ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1
フローティングエビ型スッテ

#29.LMO 夜光グリーンオレンジ質量(g)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする