※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2.5-50 がま磯 アテンダー3 がまかつ Gamakatsu 31422155 #2.5-50 がま磯 アテンダー3 がまかつ Gamakatsu 31422155 #2.5-50 がま磯 アテンダー3 がまかつ Gamakatsu 31422155 #2.5-50 がま磯 アテンダー3 がまかつ Gamakatsu 31422155 #2.5-50 がま磯 アテンダー3 がまかつ Gamakatsu 31422155 #2.5-50 がま磯 アテンダー3 がまかつ Gamakatsu 31422155

がま磯 アテンダー3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●モーメント:27.6●使用材料(%):C99.5 G0.5 注文コード31422155 品番#2.5-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

先進素材と新機構で伝説は新たなる次元へ
”対象魚をいかに楽に獲り込むか”がま磯の真骨頂ともいえる「一定の竿角度でためているだけで、魚を浮かす」という設計思想をメインコンセプトに掲げ、3代目アテンダーは開発されました。ブランクには、更なる粘りとパワーを演出するため、ASD(アクティブサスデザイン)の究極進化系「ウルトラASD」を採用。スムーズな曲がりは細ハリスにもやさしく、繊細なアプローチでスレた魚も攻略できます。操作性を向上させるため、リールシートや、エンドグリップの形状を見直し、ホールド性の高いものを採用しました。さらに、先短設計を採用することで操作性を高めつつ、胴のパワーを瞬時に引き出すことが可能になりました。また、釣り場で竿を保持した際の持ち重りが低減するように重心の位置を最適化しています。様々な新要素を纏い、アテンダーが更なる進化を遂げました。

仕様●モーメント:27.6●使用材料(%):C99.5 G0.5 継数(本)5 仕舞(cm)113.5 錘負荷(号)2〜7 先径(mm)0.85 標準全長(m)5 標準自重(g)280 適合ハリス(号)2〜6
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする