東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
ダクトライトx5SET
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5台)
注文コード
31422566
品番
SP-E2601WHX5SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質
鉄
寸法(mm)
セード直径38×高さ140、ダクト直径41
色
ホワイト
質量(g)
120
消費電力(W)
100
口金
E26
使用電圧(V)
AC100