※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YRR-40 エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業 31422625 YRR-40 エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業 31422625 YRR-40 エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業 31422625 YRR-40 エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業 31422625 YRR-40 エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業 31422625

エコロンローラ(リタンローラ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31422625 品番 YRR-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。
重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。
金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。
HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。
ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。

寸法D(mm)89.1 寸法L(mm)480 寸法PL(mm)460 寸法SL(mm)505 寸法d(mm)20 寸法s(mm)8 寸法w(mm)14 用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等) 質量(kg)2.6 ベルト幅(mm)400 使用ベアリング6204ZZ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ベルトコンベヤローラ │ 取替作業 │ エコロンローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする