根まで枯らす除草剤(非農耕地用)

(97件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 31423438 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所 希釈倍率1年雑草:100〜200倍、多年生雑草:50〜100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25〜50倍 適合雑草1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等) 剤形液剤(原液) 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31423438
2026-01-20
用途:
道路法面、空地
農・林・水産業

以前に購入した除草剤でも十分効果があったので、今回は更に強力な根まで枯らす除草剤を購入しました。雑草の芽が出る前の寒い時期から散布することでより効果を上げたい。

2025-07-16
用途:
駐車場草取り後に散布
農・林・水産業

駐車場の草取り後に除草剤粒剤タイプを散布した後の水撒き用として原液を1/30程に希釈して散布しています。原液タイプなので500ml1本で除草液剤18L分作れるのでコストパフォーマンスが良くてリピート購入しています。
除草剤粒剤との併用なのでどちらの除草剤が効いているのかは不明ですが草取り後は時々少ない数の草取りをするだけで済み重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
31423429
2024-06-19
用途:
除草作業
金融・保険業

雑草を根から枯らし効果抜群です。
ただし、雑草が枯れ始めるまで1週間程度の時間が必要です。

6人が参考にしています
対象商品:
31423429
2023-11-19
用途:
擁壁にはびこるツタの除去
その他業種

用水の擁壁にツタがはびこり、根元を断ち切りに行けない高さなので難儀していましたが、これを上から葉だけに散布してみたところ、根まで見事に枯れました。
助かりました。

6人が参考にしています
対象商品:
31423429
2024-01-21
用途:
駐車場、家周りの除草
製造業

100倍希釈で定期的に使用しています。雑草が大きくなる前に散布するようにしています。

4人が参考にしています
対象商品:
31423429
2023-09-06
用途:
駐車場用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

毎年会社駐車場に散布しています。それでも毎年雑草は生えてくるので効き目があるかは不明ですが枯れることは枯れるので使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31423429
2023-08-16
用途:
庭の除草
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューを参考に購入しました。コスパは良いです。
即効性は有りませんが、徐々に効いてます。いきなりは赤く枯れてこないです。成長が止まる感じでしょうか?それから徐々に枯れてきます。
原液多めにして試したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31423429
2023-08-16
用途:
駐車場と家屋周囲の除草
医療・福祉・介護関連業

50倍希釈で使用しましたが、1週間できれいに枯れました。今までは暑い中、早朝に草刈りをしていましたが、本当に楽になりました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする