グリホキング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード31423483 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

葉茎から吸収され根まで枯らします。農耕地に使用可能。(登録作物名:水田畦畔、休耕田、野菜類、かんきつ、リンゴ、なし、小麦等)。アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。有効成分:グリホサートイソプロピルアミン塩:41%

適合場所
非農地:庭・駐車場・公園・宅地・:道路・運動場・堤とう・のり面・鉄道等
農地:かんきつ、りんご、なし、小麦、キャベツ、たまねぎ、水田湖畔
適合作物
かんきつ、りんご、なし、小麦、野菜類、水田作物(水田畦畔、休耕田)、畑作物(休耕田)、樹木等、
材木
農林水産省登録第(号)21233 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、スギナ、ササ類 農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-23
用途:
墓地の竹駆除
その他業種

墓石の横にわざわざはえなくても。やばいところに生えてきた竹野郎、ささ野郎め枯れてくれ 即効性重視

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする