嵌合式 BL500直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装 取付場所中間部 注文コード31424917 品番SC2BB25E2-A
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は表面処理・取付場所・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.65 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装 取付場所中間部 適合パネル高さ(mm)34〜37、38、39〜42 断面タイプNF 用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
関連資料:(2.97MB)
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする