サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 嵌合式屋根用部材
嵌合式 BL500直付ソーラー金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
取付場所
中間部
注文コード
31424996
品番
SC2BB25F2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,950
この商品は
表面処理・取付場所・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.65
表面処理
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
取付場所
中間部
適合パネル高さ(mm)
44.5〜47.5、48〜51
断面タイプ
NF
用途
嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31424996
SC2BB25F2-A
31424978
SC2BB25F2-A
嵌合式 BL500直付ソーラー金具
サカタ製作所
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました