銅コートの4mm極厚釜はマイコン式5.5合炊きクラスで圧倒的な厚みの内釜で、ごはんを美味しく炊くことができます。
熱伝導ロスが少ない単層構造で早く暖まり、銅コートで4.0mm厚釜の高い蓄熱性で、炊きたても冷凍も旨い。
甘さを包み込んだ炊きたてごはんを冷凍しておけば、食べたい時に解凍しておいしいごはんを楽しめます。
ふた裏と釜の下にある2つの温度センサーで、さらに旨みを引き出します。
予約が便利「時計式タイマー」
予約炊飯タイマー:1分刻み、2種類の予約可能。
ひたし炊き:10分単位、60分までひたし時間の設定可能。
内食・健康ブームに合わせた「玄米・分づき米・雑穀米」コースを搭載。
ツヤ・ハリ・旨みを引き出す「じっくり炊飯」コース。・洗える内ぶた採用。
保温は「低め保温」と「あつあつ保温」の2種類。