ネット什器

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31425994 品番 NJ450WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

さまざまなシーンで使える定番のネット什器

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×1600 メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチ キャスター径(Φmm)50 ホワイト 材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム 耐荷重(kg)30 機能キャスターストッパー機能(2個) 質量(kg)7 アズワン品番65-0382-22
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31426003
2020-09-17
用途:
商品陳列
ハオミサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

組み立ても簡単で、安定していてそこそこの重さにも耐えらコロコロがついているので
移動も楽にできるのでよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする