L 園芸用手袋 スーパーハード用 セフティー3 31426107

※商品画像

L 園芸用手袋 スーパーハード用 セフティー3 31426107 L 園芸用手袋 スーパーハード用 セフティー3 31426107

園芸用手袋 スーパーハード用

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31426107 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バラなどトゲのある植物の手入れ作業に最適です。指先と手の平全体を厚く天然ゴムコーティングしています。丈夫で滑りにくく、バラなどトゲのある植物の手入れ作業に最適です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。手首部分はジャージ素材のため土や埃が入りにくいです。

サイズL 中指長(cm)8.6 手の平幅(cm)11.43 材質天然ゴムコーティング、ナイロン、手首部分:ジャージ素材 用途園芸用手袋。 全長(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31426107
2021-06-26
用途:
庭の整備用
その他業種

草むしりや木の剪定をしていて柚などのトゲがある木を触ってしまった時に、結構痛い思いをしたので購入。やや厚めのゴムでうっかり触ってしまってもすぐに離せばギリセーフですが、思いっきり握ると刺さります(笑) 草むしりしていても指先がすぐにすり切れないのですが、通気性が悪いので作業が終わると汗でびっしょりになります。まあ安全とのトレードオフなので仕方ないですね。

対象商品:
31426107
2021-07-03
用途:
野ばらの苗を抜く時に使用
その他業種

野ばらの茎の棘が痛くて購入しました。ほとんどは平気で抜けるのですが、中には
手袋を突き抜けて刺さる時もあります。

対象商品:
31426107
2020-12-23
用途:
樹木の剪定
酒井工房 様

剪定した庭木の枝に整理に利用しているが、普通の手袋ではどうしても棘が刺さりますが、この手袋はとげが刺さりにくくて、助かります。薄い手袋の上に本品を使用して二重にすればほぼ完全に棘の刺さるのを防げると思います。

2021-03-20
用途:
バラ枝剪定

投稿を見て購入したが当てにならない。失敗です棘は刺さりすぐゴミ箱行き。捨てませんがどうすれば刺さらない、刺さりにくいのか不思議です。使い方でしょうか??

対象商品:
31426107
2019-11-06
用途:
バラの手入れ
不動産業

棘が通りにくいので、バラやかんきつ類の手入れをするときに使います。

対象商品:
31426098
2019-05-01
用途:
庭木のトゲトゲ
MCPARTSタケダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

伐採した庭木のトゲトゲ枝や葉を集める時に使用します。
痛くないので重宝してます。

対象商品:
31426107
2018-11-22
用途:
園芸(剪定時など)
教育・研究機関

ちょっとしたトゲは通しません。大きめの物を買って、その下にさらに手袋をすると、相当安全になるかと思います。

対象商品:
31426107
2020-03-16
用途:
枯れたバラの掃除用

バラのトゲは刺さります。付けないよりはましな程度です。それに手袋のゴムの匂いがきつい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする