ミドリ安全
ミドリ安全の 粘着マット
粘着マット(30シート積層×8セット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8セット)
注文コード
31426229
品番
4096070115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。
色
ホワイト
用途
靴の裏に付着したホコリの除去。
トラスコ品番
105-6015
質量(kg)
10
粘着剤
水性アクリル系粘着剤
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1200×1.6
アズワン品番
64-5038-94
材質(フィルム)
ポリエチレン