MG1320S 通気底紳士靴 MG1310静電 ミドリ安全 31427446

MG1320S 通気底紳士靴 MG1310静電 ミドリ安全 31427446
MG1320S 通気底紳士靴 MG1310静電 ミドリ安全 31427446

通気底紳士靴 MG1310静電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
質量(g)690
トラスコ品番106-7126
106-7126
106-7122
106-7124
106-7112
106-7108
106-7104
106-7109
106-7120
106-7114
106-7099
106-7115
106-7119
106-7117
106-7101
106-7116
106-7102
106-7103
106-7118
106-7100
106-7127
106-7107
106-7106
106-7121
106-7096
106-7098
106-7123
106-7111
106-7105
106-7110
106-7094
内容量1足注文コード31427446品番MG1320S
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

靴底の換気機能と通気インソールの相乗効果で足のムレを軽減し、快適さを保ちます。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途警備業などサイズ(cm)24.5ブラック足幅3Eトラスコ品番106-7126形状ローカット質量(g)690種類静電靴規格JIS_T_8103_一般静電作業靴材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底材質(甲被)牛クロム革(銀付)機能通気性、制電アズワン品番64-1111-32材質(インソール)通気インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする