※代表画像
イノホイ
イノホイの 防鳥・防獣用品
イノホイの 捕獲器・トラップ
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 6×19
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31428087
品番
-
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
4mm径だと少し心許ないと感じる場合に。Φ5mm、6×19のワイヤーロープです。
用途
くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合
切断荷重(参考)(kgf):1377
材質
亜鉛めっき
径(Φmm)
5
長さ(m)
50
規格
6×19
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。