※代表画像
イノホイ
イノホイの 防鳥・防獣用品
イノホイの 捕獲器・トラップ
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31428121
品番
-
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
用途
くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。
適合
切断荷重(参考)(kgf):1978
材質
亜鉛めっき
径(Φmm)
6
長さ(m)
30
規格
6×19
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。